{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh kalibru | dobrý kaliber (GO) | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M45×2 | |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
| Priemer závitu | 45 mm | |
| Tolerančné pole | H | |
| Stupeň tolerancie (kvalita) | 6 | |
| Konfigurovateľný | nie | |
| Druh produktu | medzný kaliber pre závity | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Materiál | oceľ |
| Číslo položky | 511124 | |
| EAN/GTIN | 4046122100507 | |
| Číslo výrobcu | 511124 | |
| Číslo L | L40130 1228 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |