Navoj Kontrolni navojni trn, dober M 45x1,5 - 6H

Št. art.: 511124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone
kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja
M
Navoj
M45×2
Korak navoja
1,5 mm
Premer navoja
45 mm
Tolerančno polje
H
Stopnja tolerance (kakovost)
6
Možnost konfiguracije
ne
Vrsta izdelka
navojni kontrolni trni
Vsebina
posamezni del
Material
jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511124
EAN/GTIN 4046122100507
Številka proizvajalca 511124
L-število L40130 1228
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni odbojnik med/ GD M 45x1,5 toleranca 6H. Navojni odbojnik med. Dimenzije v skladu z DIN 2281 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2281 - 2