{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kalibertype | goedkeurkaliber (GO) | |
| Type draad | M | |
| Schroefdraad | M45×2 | |
| Draadspoed | 1,5 mm | |
| Draaddiameter | 45 mm | |
| Tolerantieveld | H | |
| Tolerantiegraad (kwaliteit) | 6 | |
| Configureerbaar | nee | |
| Producttype | draadpenkaliber | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Materiaal | staal |
| Artikelnummer | 511124 | |
| EAN/GTIN | 4046122100507 | |
| Nummer fabrikant | 511124 | |
| L-nummer | L40130 1228 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |