Diamantová děrovací pila NA OTVORY 32 MM DIAMOND PLUS

Č. pol.: 49565620
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49565620
EAN/GTIN 045242308453
Číslo výrobcu 49565620

Popis

Popis:

  • Vrtáky a pily s diamantovým hrotem jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, dlaždice z umělého kamene, litina nebo sklolaminát
  • Diamantové pily na díry Diamond Plus® přesvědčí rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů
  • Málo vody: na rozdíl od běžných diamantových pil na díry potřebují diamantové pily na díry Diamond Plus® velmi málo vody
  • Stačí krátké ponoření vrtáku před vrtáním a občasné zalití mezi vrtáním
  • Čisté otvory: příslušenství Diamond Plus® dosahuje čistších výsledků vrtání bez poškození povrchu
  • Trvanlivost: vysoce kvalitní diamantové částice a optimální pojivová matrice zajišťují rychlý postup vrtání a zároveň zvýšenou trvanlivost
  • Životnost: stabilní tělo vrtáku zaručuje dlouhou soustřednost
  • Vyjmutí vrtacího jádra: boční vyhazovací otvory usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
  • Všestranné použití: úhlové brusky Diamond Plus® lze pomocí speciálního adaptéru používat i s (akumulátorovými) úhlovými bruskami

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 32 mm 5/8″ x 18