Hulsav diamant 1/2x20/ 32 mm -1 stk.

Art.-nr.: 49565620
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 49565620
EAN/GTIN 045242308453
Producentnummer 49565620
L-nummer L01850 1004
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantboremaskiner og hulsave er ideelle til professionel brug i meget hårde materialer som porcelæn, porcelænssten, kunststensfliser, støbejern eller glasfiber
  • Diamond Plus®-hullersave imponerer med deres hurtige boreforløb selv i de hårdeste materialer
  • Lidt vand: I modsætning til konventionelle diamanthullersave kræver Diamond Plus®-hullersave kun meget lidt vand
  • En kort nedsænkning af hulsaven før boring og lejlighedsvis vanding ind imellem er tilstrækkeligt
  • Rene huller: Diamond Plus-tilbehør® giver renere boringer uden at beskadige overfladen
  • Holdbarhed: Diamantpartikler af høj kvalitet og en optimal bindingsmatrix sikrer hurtige boreforløb og øget holdbarhed på samme tid
  • Livstid: Stabilt borekammer garanterer lang koncentricitet
  • Borekernefjernelse: Laterale udstødningsspor gør det lettere at fjerne borekernen
  • Versatil: Diamond Plus®-hullesave kan også bruges med (batteridrevne) vinkelslibere ved hjælp af en særlig adapter

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: 32 mm 5/8″ x 18