Scie cloche diamantée 32 mm diamant plus

Réf.: 49565620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 49565620
EAN / GTIN 045242308453
Réf. fabricant 49565620
Article hors catalogue L01850 1004
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les forets et les scies à trous à pointe de diamant sont parfaitement adaptés à un usage professionnel dans des matériaux très durs tels que la porcelaine, le grès cérame, les carreaux de pierre artificielle, la fonte ou la fibre de verre
  • Les scies cloches Diamond Plus® impressionnent par leur progression rapide du forage, même dans les matériaux les plus durs
  • Moins d'eau : contrairement aux scies cloches diamantées classiques, les scies cloches Diamond Plus® nécessitent très peu d'eau
  • Une brève immersion de la scie cloche avant le forage et un arrosage occasionnel entre les deux sont suffisants
  • Des trous propres : les accessoires Diamond Plus® permettent d'obtenir des résultats de forage plus propres sans endommager la surface
  • Durabilité : des particules de diamant de haute qualité et une matrice de liaison optimale assurent à la fois une progression rapide du forage et une durabilité accrue
  • Durée de vie : le corps stable du foret garantit une longue concentricité
  • Extraction de la carotte de forage : les fentes d'éjection latérales facilitent l'extraction de la carotte de forage
  • Versatile : les scies cloches Diamond Plus® peuvent également être utilisées avec des meuleuses d'angle (sans fil) en utilisant un adaptateur spécial

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : 32 mm 5/8″ x 18