Stroj na skúšku tvrdosti Vickers FALCON, Typ: 503G2

Č. pol.: 495084 503G2
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie 0,1 HV
Ukazovateľ 27-palcový priemyselný dotykový displej
Kontrolný proces Vickers-Mikro/-Makro/Knoop
Rozhranie USB
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
integrovaný elektronický merací mikroskop Áno
Obsluha s motorom
Zväčšenie až (x-násobne) 50
Hlavná záťaž Skúšobná sila 0,01 kg - 10 kg
Výška skúšobného priestoru 180 mm
Hĺbka skúšobného priestoru 170 mm
Rozlíšenie kamery 11 000 000 px
Systém Zabudovaný ovládací panel s procesorom i7, mSSD 120 GB, MS Windows® 10
Formát dát XML, CSV, certifikované pre Q-DAS (voliteľné)
Zásobovanie prúdom 220 − 240 V/50 Hz
Dĺžka 528 mm
Šírka 351 mm
Výška 775 mm
Hmotnosť 101 kg
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 495084 503G2
EAN/GTIN 2050002074040
Výrobca INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Popis

Prevedenie:

Ovládanie stroja a priebeh testovania možno jednoducho ovládať prostredníctvom priemyselnej 24-palcovej dotykovej obrazovky. Priebeh testovania je automatický. Hodnoty tvrdosti sa určujú pomocou HD kamery s vysokým rozlíšením. Šesťpolohová veža umožňuje umiestnenie až štyroch cieľov a dvoch záberov (2. poloha je voliteľná). Motorické nastavenie výšky osi Z umožňuje mimoriadne rýchle automatické zaostrovanie. Modulárna koncepcia stroja umožňuje kedykoľvek následné rozšírenie na plne automatický systém. Manuálny XY-stupeň iSMART s dráhou 50 × 50 mm, softvér UN-TESTPAT/02 na voľnú konfiguráciu skúšobnej vzorky s UN-MCHD na meranie priebehu tvrdosti, objektívy so zväčšením 10x a 50x.

Norma:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, ISO 4545 und ASTM E384,E92.

Rozsah dodávky:

Základná výbava pripravená na prevádzku: Diamantová pyramída 136 ° vrátane skúšobného certifikátu ASTM a ISO a prepravného obalu.

Poznámka:

Dodávka sa účtuje samostatne. Kalibráciu ISO/ASTM alebo DAkkS je možné zvoliť v mieste inštalácie. V závislosti od skúšobnej sily a očakávanej tvrdosti môžu byť potrebné ďalšie šošovky. Ďalšie príslušenstvo, napríklad motorizované XY stoly na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka