{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leolvasás | 0,1 HV | |
Kijelzés | 27 colos ipari érintőképernyő | |
Vizsgálati eljárás | Vickers-Mikro / -Makro / Knoop | |
Interfész | USB | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Integrált elektronikus mérőmikroszkóp | igen | |
Kezelés | motorizált | |
Nagyítás max. (x-szeres) | 50 | |
Fő vizsgálati terhelő erő | 0,01 kg - 10 kg | |
Vizsgáló helyiség magassága | 180 mm | |
Vizsgáló helyiség mélysége | 170 mm | |
Kamera felbontás | 11 000 000 px | |
Rendszer | Beágyazott vezérlőpult i7 processzorral, 120 GB-os mSSD-vel, MS Windows® 10 alapú | |
Adatformátum | XML, CSV, tanúsítvánnyal Q-DAS-hoz (opcionális) | |
Áramellátás | 220-240 V / 50 Hz | |
Hossz | 528 mm | |
Szélesség | 351 mm | |
Magasság | 775 mm | |
Súly | 101 kg | |
Termék fajtája | Keménységmérő készülék |
Cikkszám | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 | |
Gyártó | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com |