{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire | 0,1 HV | |
Afişaj | Ecran tactil industrial de 27 inchi | |
Procedeu de verificare | Vickers-micro / -macro / Knoop | |
Interfaţă | USB | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Microscop electronic de măsurare integrat | da | |
Operare | Motorizat | |
Grosisment până la (× ori) | 50 | |
Forţă de încercare cu sarcină principală | 0,01 kg - 10 kg | |
Înălţimea sălii de încercări | 180 mm | |
Adâncimea sălii de încercări | 170 mm | |
Rezoluţia camerei | 11.000.000 px | |
Sistem | Panou de control încorporat cu procesor i7, mSSD 120 GB, bazat pe MS Windows® 10 | |
Format date | XML, CSV, certificat pentru Q-DAS (opțional) | |
Alimentare cu energie electrică | 220-240 V / 50 Hz | |
Lungime | 528 mm | |
Lăţime | 351 mm | |
Înălţime | 775 mm | |
Greutate | 101 kg | |
Tip produs | Durometru |
Cod articol | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 | |
Producător | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com |