BBH18C-0 AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Č. pol.: 4935464984
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935464984
EAN/GTIN 4058546229290
Číslo výrobcu 4935464984
Číslo L L00810 159

Popis

Popis:

  • 18 V akumulátorové kompaktní kombinované kladivo: délka 260 mm
  • Držák nástrojů SDS-plus
  • Elektronika s regulací otáček a rychlosti úderu
  • Příklepový doraz pro vrtání do dřeva a kovů
  • Vyměnitelný prachový filtr zabraňuje poškození motoru
  • Otáčení doprava/doleva pro vrtání a šroubování
  • 4 přepínače režimů: sekání, vypnutí blokování sekání, rotační vrtání, vrtání s příklepem
  • Technologie lithium-iontové baterie PRO s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a nářadí