Martello combinato cordless bbh18C-0

Codice art.: 4935464984
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4935464984
EAN / GTIN 4058546229290
Codice del produttore 4935464984
Numero-L L00810 159

Descrizione

Descrizione:

  • Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello
  • Design ergonomico per applicazioni con una sola mano
  • Ottimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm
  • Modalità dedicata ″solo percussione″ per leggere scalpellature
  • Griglia di protezione polveri removibile
  • Adattatore SDS-Plus --> 1/4″, per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura
  • Clip per cintura inclusa
  • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria