• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BBH18C-0 Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4935464984
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935464984
EAN / GTIN 4058546229290
Herstellernummer 4935464984
L-Nummer L01780 74
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • 18 V Akku-Kompakt-Kombihammer: 260 mm Länge
  • SDS-plus Werkzeugaufnahme
  • Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
  • Schlagstopp zum Bohren von Holz und Metallen
  • Ersetzbare Staubfilter verhindern Motorschaden
  • Rechts-/ Linkslauf zum Bohren und Schrauben
  • 4 Betriebsartenwahlschalter: Meißeln, Meißelsperre deaktivieren, Drehbohren, Hammerbohrung
  • PRO Lithium-Ion Akku-Technologie mit Überlastschutz für max
  • Lebensdauer von Akku und Gerät