BPS18-254BL-0 POKOSOVÁ PILA

Č. pol.: 4935459336
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935459336
EAN/GTIN 4058546009977
Číslo výrobcu 4935459336
Číslo L L00810 166

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor pro maximální dobu chodu a výkon
  • Duální 18V systém pro delší dobu provozu
  • Úhel pokosu nastavitelný až do 50° vlevo a vpravo
  • Upínací zařízení obrobku
  • Osvětlení pracovního prostoru LED diodami a integrovaný laser pro řeznou linku
  • Hloubkový doraz pro snadné drážkování a vroubkování
  • Pilový kotouč 254 mm pro řezy do 90 mm x 305 mm
  • Pouze 15,5 kg pro snadnou přepravu
  • Je vybaven pilovým kotoučem se 48 zuby