Troncatrice BPS18-254BL-0

Codice art.: 4935459336
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4935459336
EAN / GTIN 4058546009977
Codice del produttore 4935459336
Numero-L L00810 166

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless 18V progettato per migliori performance e autonomia
  • Sistema Dual 18V, ovvero la possibilità di utilizzare due batterie PRO 18V in parallelo, per una maggiore autonomia
  • Doppia inclinazione 45° dx/sx
  • Dotata di sistema a morsetto, per tenere fermo il legno senza mettere in pericolo l’utilizzatore
  • Luce LED per illuminare l'area di taglio e luce laser per un taglio preciso e veloce
  • Stop di profondità in troncatura per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
  • Lama da 254 mm, per un ampia capacità di taglio, fino a 90mm x 305mm
  • Solo 15,5 kg di peso, più semplice da trasportare
  • Fornita con lama 48 denti da 254mm, morsetto e chiave a brugola
  • Capacità di troncatura 52° dx / 47° sx
  • Base in alluminio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli più comuni predefiniti