BPS18-254BL-0 miter zaag

Artikelnummer: 4935459336
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935459336
EAN/GTIN 4058546009977
Nummer fabrikant 4935459336
L-nummer L00810 166

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze motor voor maximale looptijd en prestaties
  • Dubbel 18 V-systeem voor een langere looptijd
  • Verstekhoek verstelbaar tot 50° links en rechts
  • Werkstuk spaninrichting
  • LED-verlichting van het werkgebied en geïntegreerde snijlijnlaser
  • Diepteaanslag voor eenvoudig groeven en vouwen
  • Zaagblad van 254 mm voor zaagsneden tot 90 mm x 305 mm
  • Slechts 15,5 kg voor eenvoudig transport
  • Voorzien van een 48 tands zaagblad