M12PCG/310C-201B Aku lis na kartuše

Č. pol.: 4933441655
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933441655
EAN/GTIN 4002395001866
Číslo výrobcu 4933441655
Číslo L L00800 94

Popis

Popis:

  • Lisovací tlak až 182 kg
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Optimalizováno pro všechna běžná lepidla a tmely
  • Automatické pro všechna běžná lepidla a tmely
  • a tmelů
  • Automatický návrat přítlačné lišty zabraňuje odkapávání
  • Elektronická regulace rychlosti lisování pomocí nastavovacího kolečka
  • Integrovaný trn pro propíchnutí otvorů lepených kartuší
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M12 PCG/310C-201B
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: držák kartuše 310 ml, přítlačná tyč

Rozsah dodávky:

1 x 12 V / 2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, držák na 310 ml kartuše, tlačná tyč, přepravní kufřík.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo