M12PCG/310C-201B Pistol de etanşare cu baterii

Cod articol.: 4933441655
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Presă cu cartuş
Presiune max. 182
Greutate 1,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933441655
EAN / GTIN 4002395001866
Număr producător 4933441655
L-Număr L00800 94
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Presiune de presare de până la 182 kg
  • ElectronicăREDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Optimizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite
  • Automatizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite
  • și materiale de etanșare
  • Revenirea automată a barei de presiune previne picurarea
  • Controlul electronic al vitezei de stoarcere prin intermediul unei roți de reglare
  • Mandrină integrată pentru străpungerea deschiderilor cartușelor lipite
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o exploatare mai îndelungată
  • 100% compatibil cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii: 1
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,9
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 40
  • Variantă de produs: M12 PCG/310C-201B
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: suport cartuș de 310 ml, bară de împingere

Livrare:

1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion, încărcător C12 C, suport pentru cartuș de 310 ml, bară de presiune, geantă de transport.