Pěnová vložka výplňový kus 11,5 cm

Č. pol.: 4932493636
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Systémový kufor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932493636
EAN/GTIN 4058546485078
Číslo výrobcu 4932493636
Číslo L L00800 4795
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pěna s vysokou hustotou nabízí nejlepší odolnost
  • Červené pozadí pro rychlou identifikaci chybějícího nářadí
  • Laserem vyřezaná pěnová vložka pro optimalizaci úložného prostoru v dílenském vozíku 46″ / 117 cm
  • Ideální pro ukládání malých dílů

Charakteristika:

  • délka: 49.6 cm
  • šířka: 11.5 cm
  • Výška: 4.5 cm
  • Obsah: 1
  • Množství: 1