Bucată de umplutură cu inserție de spumă 11,5 cm

Cod articol: 4932493636
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cutie de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 4932493636
EAN / GTIN 4058546485078
Număr producător 4932493636
L-Număr L00800 4795
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Spuma de înaltă densitate oferă cea mai bună durabilitate
  • Fundal roșu pentru identificarea rapidă a sculelor lipsă
  • Inserție de spumă tăiată cu laser pentru a optimiza spațiul de depozitare în căruciorul de atelier de 46″ / 117 cm
  • Ideal pentru depozitarea pieselor mici

Caracteristică:

  • lungime: 49.6 cm
  • lățime: 11.5 cm
  • Înălțime: 4.5 cm
  • Continut: 1
  • Cantitate: 1

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă