Habbetét töltődarab 11,5 cm

Cikkszám: 4932493636
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Rendszerkoffer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932493636
EAN / GTIN 4058546485078
Gyártó száma 4932493636
L-szám L00800 4795
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy sűrűségű habszivacs a legjobb tartósságot biztosítja
  • Vörös háttér a hiányzó szerszámok gyors azonosításához
  • Lézerrel vágott habbetét a 46″ / 117 cm-es műhelykocsiban lévő tárolóhely optimalizálására
  • Ideális a kis alkatrészek tárolására

Jellemző:

  • hossz: 49.6 cm
  • szélesség: 11.5 cm
  • Magasság: 4.5 cm
  • Tartalomjegyzék: 1
  • Mennyiség: 1