TK vrták SDS+ M2 sada 2-10ks

Č. pol.: 4932492117
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492117
EAN/GTIN 4058546414849
Číslo výrobcu 4932492117
Číslo L L00800 4796

Popis

Popis:

  • 3 speciální, agresivní hnací zuby vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Je až o 25 % RYCHLEJŠÍ
  • Středící hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhu
  • Zvětšené zpevňovací fazety chrání karbidový prvek v případě zásahů výztuže a snižují naklánění
  • Konický spirálový hřbet: Spirálový hřbet zužující se směrem k vrtacímu hrotu snižuje tření, a tím zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými vrtacími kladivy
  • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová konstrukce spirály pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má tlumicí účinek, energie úderu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu
  • DOPRAVA: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos energie, nižší vibrace a nižší riziko zlomení
  • Sada se skládá z: - vrtáku s jádrem: Sada se skládá z: po jednom vrtáku

    Průměr 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm a průměr 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm v plastovém balení

Charakteristika:

  • Obsah: 10
  • Držák stopky: SDS-Plus
Rozsah dodávky: Průměr 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm a průměr 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.