Foret marteau SDS+ M2 Set 2-10pc

Réf.: 4932492117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492117
EAN / GTIN 4058546414849
Réf. fabricant 4932492117
Article hors catalogue 789021 10

Description

Description:

  • 3 dents d'avancement spéciales et agressives créent des microfissures dans le matériau à percer
  • Jusqu'à 25% PLUS RAPIDE
  • La pointe de centrage permet un perçage facile et précis sans dérapage
  • Les chanfreins d'armature agrandis protègent l'élément en carbure de tungstène en cas d'impact sur l'armature et réduisent le coincement
  • Le dos de la spirale s'étend de manière conique : le dos de la spirale se rétrécissant vers la pointe de forage réduit le frottement et augmente ainsi la vitesse de forage
  • Idéal pour l'utilisation avec des marteaux perforateurs sans fil
  • Spirale renforcée par des noyaux (KVS)
  • Design de spirale de grand volume pour un transport optimal de la poussière de forage
  • La spirale renforcée par des noyaux a un effet d'amortissement des vibrations, l'énergie de frappe est mieux transmise à la pointe de forage et la résistance à la rupture est augmentée
  • Made in Germany
  • DURÉE DE VIE : Les chanfreins d'armature agrandis et la spirale à noyau renforcé permettent une meilleure transmission de la force, moins de vibrations et moins de risques de rupture
  • Set composé de : Jeu composé de : un foret de chaque

    diamètre 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm et diamètre 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm dans une boîte de rangement en plastique

Caractéristique(s):

  • Contenu: 10
  • Logement de la tige: SDS-Plus
Contenu de la livraison: Diamètre 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm et diamètre 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm