• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de martillo perforador SDS+ M2 juego 2-10pc

Número de artículo: 4932492117
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492117
EAN / GTIN 4058546414849
Número del fabricante 4932492117
Número L 789021 10

Descripción

Descripción:

  • 3 dientes de arrastre especiales y agresivos crean microfisuras en el material a taladrar
  • Hasta un 25 % MÁS RÁPIDO
  • La punta de centrado permite taladrar de forma sencilla y precisa sin correr
  • Los chaflanes de refuerzo ensanchados protegen el elemento de metal duro en caso de golpes de refuerzo y reducen la inclinación
  • Vuelta espiral cónica: La parte posterior de la espiral se estrecha hacia la punta de la broca, lo que reduce la fricción y aumenta la velocidad de perforación
  • Ideal para el uso con martillos perforadores sin cable
  • Espiral reforzada con núcleo (KVS)
  • Diseño de espiral de gran volumen para un transporte óptimo del polvo de perforación
  • La espiral reforzada con núcleo tiene un efecto amortiguador de las vibraciones, la energía de impacto se transfiere mejor a la punta de la broca y aumenta la resistencia a la rotura
  • Fabricado en Alemania
  • DURACIÓN: Los chaflanes de refuerzo agrandados y la espiral reforzada con núcleo permiten una mayor transmisión de potencia, menores vibraciones y un menor riesgo de rotura
  • Set compuesto por: Juego compuesto por: una broca de cada

    Diámetro 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm y diámetro 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm en caja de plástico

Característica:

  • Contenido: 10
  • Portaherramientas: SDS-Plus
Equipamiento de serie: Diámetro 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm y diámetro 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm