Pilový kotouč 305/30MM 100Z DŘEVO

Č. pol.: 4932471322
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471322
EAN/GTIN 4058546289508
Číslo výrobcu 4932471322
Číslo L L00800 983

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice.Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují vibracím, aby se dostaly ke karbidovým zubům.Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy.Kobaltem napuštěné karbidové zuby: zůstávají déle ostré a zajišťují čistší řezy

Charakteristika:

  • Počet zubů: 100
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Průměr pilového kotouče: 305
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB MS W 305 x 30 x 3.0 x 100ATB neg.
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 305
  • Počet zubů: 100