Cirkelzaagblad 305/30 mm 100Z hout

Artikelnummer: 4932471322
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471322
EAN/GTIN 4058546289508
Nummer fabrikant 4932471322
L-nummer L00800 983

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (Teflon): vermindert wrijving voor snellere en koelere sneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsophoping Lasergesneden trilgroeven: voor minder trillingen en nauwkeuriger snijden
  • Sleuven zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers door te voorkomen dat de trillingen de hardmetalen tanden bereiken.Hoge kwaliteit lasergesneden staal: garandeert nauwkeurige sneden.Kobalt-offset carbide tanden: blijven langer scherp en voor schonere sneden

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 100
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Diameter zaagblad: 305
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: CSB MS W 305 x 30 x 3,0 x 100ATB neg.
  • Zaagbladdiameter [mm]: 305
  • Aantal tanden: 100