KÖRFűrészlap 305/30MM 100Z FA

Cikkszám: 4932471322
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471322
EAN / GTIN 4058546289508
Gyártó száma 4932471322
L-szám L00800 983

Leírás

Leírás:

  • PTFE (teflon) bevonat: csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágás érdekében
  • Véd a korrózió és a gyanta lerakódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgőnyílások: Alacsonyabb rezgésszám és pontosabb vágás érdekében
  • A nyílások poliuretánnal vannak kitöltve, és lengéscsillapítóként működnek, mivel megakadályozzák, hogy a rezgések elérjék a keményfémfogakat
  • Magas minőségű lézervágott acél: garantálja a pontos vágást
  • Kobaltba ágyazott keményfémfogak: hosszabb ideig élesebbek maradnak és tisztább vágást biztosítanak

Jellemző:

  • A fogak száma: 100
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Fűrészlap átmérője: 305
  • Pack tartalma: 1 db
  • Termékváltozat: CSB MS W 305 x 30 x 3,0 x 100ATB neg.
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 305
  • Fogak száma: 100