Vodováha Premium 80 cm

Č. pol.: 4932459064
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459064
EAN/GTIN 4002395280353
Číslo výrobcu 4932459064
Číslo L L00800 2612

Popis

Popis:

  • Pevný, odolný rám s kovovým blokem BACKBONE®
  • Technologie libelek SHARPSITE® usnadňuje čtení
  • Extrémně silné magnety ze vzácných zemin pro silnou přilnavost (pouze magnetická verze)
  • Silný, odolný rám s kovovým blokem BACKBONE® pro bezpečné uchycení libelek
  • Technologie libelek SHARPSITE® usnadňuje čtení
  • Široké rukojeti pro vysoký uživatelský komfort
  • Přesně frézované měřicí plochy pro přesné měření ve všech pracovních polohách
  • Vysoce kontrastní systém lahviček pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Nárazuvzdorné koncové krytky chrání profil
  • Pryžové protiskluzové zarážky s gumovým povrchem pro bezpečné uchopení na hladkých površích
  • Možnost dlouhotrvajícího kovového zavěšení pro snadné skladování
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m) v normální a obálkové poloze
  • Magnetické pole magnetu ze vzácných zemin je odkloněno železnou deskou a tím zesíleno pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDSTICK Backbone Box Level 80 cm magnetický