Vízmérték Premium 80 cm

Cikkszám: 4932459064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459064
EAN / GTIN 4002395280353
Gyártó száma 4932459064
L-szám L00800 2612

Leírás

Leírás:

  • Erős, tartós keret BACKBONE™ fémblokkal az üveg biztonságos tartása érdekében
  • SHARPSITE™ üvegtechnológia megkönnyíti a leolvasást
  • Széles fogantyúk a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Pontosra maratott mérőfelületek a pontos méréshez minden Nagy kontrasztú fiolarendszer az optimális leolvashatóság és a könnyű tisztíthatóság érdekében
  • Az ütéscsillapító végzárók védik a profilt
  • Gumibevonatú csúszásgátlók a biztos fogásért a sima felületeken
  • Hosszú élettartamú fémből készült Akasztási lehetőség a könnyű tárolás érdekében
  • A mérési pontosság 0, 029° (0,5 mm/m) normál és burkolati helyzetben
  • A ritkaföldfém mágnesek mágneses mezejét egy vaslemez tereli el, és így erősíti meg az optimális tartóerőt (csak a mágneses változatban)

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1 db
  • Termékváltozat: REDSTICK Backbone Box Level 80 cm