Nivelă cu bulă de aer Premium 80 cm

Cod articol.: 4932459064
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu semnal
Tehnică de măsurare analog
Lungime 800 mm
Cu magnet nein
Culoarea roşu
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 2
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei aluminiu
Eroare de toleranţă 0,029 grad
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 4932459064
EAN / GTIN 4002395280353
Număr producător 4932459064
L-Număr L01850 815
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cadru puternic și durabil cu bloc metalic BACKBONE®
  • Tehnologia cu fiole SHARPSITE® facilitează citirea
  • Magneți de pământuri rare extrem de puternici pentru o putere de fixare puternică (numai versiunea magnetică)
  • Cadru puternic și durabil cu bloc metalic BACKBONE® pentru o fixare sigură a fiolei
  • Tehnologia cu fiole SHARPSITE® facilitează citirea
  • Mânere largi pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Suprafețe de măsurare frezate cu precizie pentru o măsurare precisă în toate pozițiile de lucru
  • Sistemul de flacoane cu contrast ridicat pentru o lizibilitate optimă și curățare ușoară
  • Capacele de capăt cu amortizare a șocurilor protejează profilul
  • Butoane antiderapante acoperite cu cauciuc pentru o aderență sigură pe suprafețe netede
  • Opțiune de suspendare metalică de lungă durată pentru o depozitare ușoară
  • Precizia de măsurare este de 0,029° (0,5 mm/m) în poziții normale și în plic
  • Câmpurile magnetice ale magnetului de pământ rar sunt deviate de o placă de fier și astfel sunt întărite pentru o forță de fixare optimă (numai versiunea magnetică)

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: REDSTICK Backbone Box Level 80 cm