Vrták do kamene Sada SDS 6,5x260 mm-10 ks

Č. pol.: 4932399340
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399340
EAN/GTIN 4002395359684
Číslo výrobcu 4932399340
Číslo L L00800 4633

Popis

Popis:

  • Power Breaker: 3 speciální agresivní hnací zuby Power Breaker vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % rychlejší
  • Středicí hrot umožňuje snadné a přesné vrtání bez nutnosti
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahů výztuže a snižuje zasekávání v případě zásahů výztuže
  • Zúžená spirálovitá záda
  • Spirálovitý hřbet se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, čímž se snižuje tření a zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 200
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 6,5 x 260 - 10 ks
  • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X