KALAPÁCSFÚRÓ SDS+ 6.5X260MM (10) M2

Cikkszám: 4932399340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399340
EAN / GTIN 4002395359684
Gyártó száma 4932399340
L-szám L00800 4633

Leírás

Leírás:

  • Teljesítménytörő: A 3 speciális, agresszív Power Breaker előretörő fog mikrorepedéseket hoz létre a fúrandó anyagban
  • Még 25%-kal gyorsabban
  • A központosító hegy lehetővé teszi az egyszerű, pontfúrást futás nélkül
  • Nagyított megerősítő sávok védik a keményfém elemet a megerősítő ütések esetén, és csökkentik az elakadást a megerősítő ütések esetén
  • Kúpos spirál hátul
  • A fúróhegy felé kúpos spirál hátul csökkenti a súrlódást, és ezáltal növeli a fúrási sebességet
  • Ideális akkus kalapácsfúrókkal való használatra
  • . Ideális akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra
  • Maggal megerősített spirál (KVS)
  • Nagy térfogatú spirál kialakítás az optimális fúróporszállítás érdekében
  • A maggal megerősített spirál rezgéscsillapító hatású, az ütési energia jobban átadódik a fúrófejnek, és a törésállóság megnő
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 200
  • Pakettartalom: 10
  • Termékváltozat: SDS-Plus M2 6,5 x 260 - 10 db
  • Szokásos felszerelés: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X