Hamerboor SDS+ 6,5x260 mm (10 onderdelen) M2

Artikelnummer: 4932399340
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399340
EAN/GTIN 4002395359684
Nummer fabrikant 4932399340
L-nummer L00800 4633

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power Breaker 3 speciale, agressieve aandrijftanden van de vermogenschakelaar veroorzaken microbarsten in het te boren materiaal
  • Tot 25% SNELLER
  • Dankzij de centreertip kunt u eenvoudig en nauwkeurig boren zonder te lopen
  • Vergrote verstevigingsafschuining beschermt het hardmetalen element in het geval van pantsers en vermindert het kantelen bij pantsers
  • Conische spiraalrug
  • In de richting van de boorpunt vermindert de smalle spiraalrug de wrijving en verhoogt daarmee de boorsnelheid
  • Ideaal voor gebruik met batterijboren
  • Kernversterkte spiraal (KVS)
  • Spiraalvormig ontwerp met grote volumes voor een optimaal transport van meel
  • De met kern versterkte spiraal werkt als een trillingsdempend apparaat, de botsingsenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breekveiligheid wordt vergroot
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 200
  • Verpakkingsinhoud: 10
  • Productvariant: SDS-Plus M2 6,5 x 260 - 10 stuks
  • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X