Lupa s prstencovým osvetlením 175

Č. pol.: 491545 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
910 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ šošovky 175 mm
Zväčšenie (x-násobne) 1,75
⌀ hlavy 315 mm
Dĺžka Kĺbové rameno A 330 mm
Dĺžka Kĺbové rameno B 330 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Počet LED diód 40
Druh produktu Lupa s osvetlením

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491545 175
EAN/GTIN 4045197695970

Popis

Prevedenie:

Svietidlo s lupou s kvalitnými SMD-LED pre pracovné pole bez oslňovania, tieňov a s rovnomerným osvetlením. Zobrazovanie s ostrými okrajmi a bez skresľovania. LED s dlhou životnosťou (až do 50 000 hod.), nízka spotreba energie.
40 SMD-LED; 3 stupne jasu.

Rozsah dodávky:

Vrátane krytu šošovky, stolnej svorky pre hrúbky dosiek 10 − 62 mm (veľ. 100 so stolnou nohou).

Poznámka:

Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.