Okrugla svjetiljka s povećalom, ⌀ leća: 175mm

Artikl br.: 491545 175
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
943 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ leća (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ leća 175 mm
Povećavanje (x-puta) 1,75
⌀ glave 315 mm
Duljina zglobnog kraka A 330 mm
Duljina zglobnog kraka B 330 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj LED-ova 40
Vrsta proizvoda Svjetiljka povećala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 491545 175
EAN / GTIN 4045197695970
Broj proizvođača 491545 175
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Svjetiljka s povećalom s visokovrijednim SMD-LED diodama za ravnomjerno osvjetljenje radnog polja bez odsjaja. Slika oštrih rubova i bez izobličenja. LED diode dugog vijeka trajanja (do 50 000 h), niska potrošnja energije.
40 SMD-LED dioda; 3 stupnja osvjetljenja.

Opseg isporuke:

Uključuje pokrov leće, stolnu kopču za debljine ploča od 10 − 62 mm (vel. 100 s postoljem).