Pyöreä suurennusvalaisin 175 mm

Tuote nro.: 491545 175
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
910 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssin ⌀ 175 mm
Suurennus (x-kert.) 1,75
Pään ⌀ 315 mm
Nivelvarren pituus A 330 mm
Nivelvarren pituus B 330 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
LEDien lkm 40
Tuotetyyppi Luuppivalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491545 175
EAN / GTIN 4045197695970

Kuvaus

Malli:

Suurennusvalaisin, jossa laadukkaat SMD-LEDit työskentelyalueen valaisemiseksi häikäisemättä ja tasaisesti ilman varjoja. Teräväpiirtoinen ja vääristymätön kuvanlaatu. Pitkäikäiset LEDit (jopa 50 000 h), vähäinen energiankulutus.
40 SMD-LEDiä; 3 valoisuusastetta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää linssinsuojuksen, pöytäkiinnikkeen levyn paksuudelle 10 − 62 mm (koko 100 pöytäjalkoineen).

Ohje:

Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.