Loeplamp met ringverlichting 175 mm

Artikelnummer: 491545 175
op aanvraag
Op voorraad
901 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lens-⌀ 175 mm
Vergroting (x-voudig) 1,75
Kop-⌀ 315 mm
Lengte knikarm A 330 mm
Lengte knikarm B 330 mm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal led’s 40
Producttype Loeplamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491545 175
EAN/GTIN 4045197695970

Omschrijving

Uitvoering:

Loeplamp met hoogwaardige SMD-led’s voor een spiegelvrij, schaduwvrij en gelijkmatig verlicht werkoppervlak. Beeld zonder vertekening en met scherpe randen. Led’s met lange levensduur (tot 50 000 h), laag energieverbruik.
40 SMD-led’s; 3 helderheidsniveaus.

Levering:

Inclusief lensafdekking, tafelklem voor bladdiktes van 10 − 62 mm (maat 100 met tafelvoet).

Tip:

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.