Presná meracia lupa 12

Č. pol.: 490540 12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 30,30 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 6 mm
Rozdelenie stupnice 0,05 mm
Šošovkový systém aplanatická
Zväčšenie (x-násobne) 12
Stavebná výška 41 mm
Druh produktu Meracia lupa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490540 12
EAN/GTIN 4045197563842

Popis

Prevedenie:

So systémom aplanatických šošoviek. Najjemnejšie vygravírovaná meracia stupnica, antireflexné odčítanie.
Špeciálny, otvorený tvar tubusu pre optimálne osvetlenie a stabilitu.

Zvláštní příslušenství:

Osvetľovacia jednotka č. 490545.

Náhradní díl:

Meracia stupnica č. 490542.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely