Precizno mjerno povećalo 12

Artikl br.: 490540 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 32,12 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 6 mm
Podjela skale 0,05 mm
Sustav leća aplanatski
Povećavanje (x-puta) 12
Ugradbena visina 41 mm
Vrsta proizvoda Mjerno povećalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 490540 12
EAN / GTIN 4045197563842

Opis

Izvedba:

S neplanarnim sustavom leća. Najfinije gravirana mjerna skala,očitavanje bez odsjaja.
Specijalni, otvoreni oblik tube osigurava optimalno osvjetljenje i stabilnost položaja.

Dodatni pribor:

Jedinica osvjetljenja br. 490545.

Zamjenski dio:

Mjerna skala art. 490542.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi