Přesná měřicí lupa, Zvětšení (x-násobně): 12

Artiklové číslo: 490540 12
Sleva
5 137,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 805,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 6 mm
Konstrukční výška 41 mm
Dělení stupnice 0,05 mm
Systém objektivu Aplanatický
Druh produktu Měřicí lupa
Zvětšení (xnásobné) 12
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490540 12
EAN / GTIN 4045197563842
Číslo výrobce 490540 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se systémem aplanatických čoček. Nejjemněji gravírovaná měřicí stupnice, odečet bez odlesků.
Speciální otevřený tubusový tvar pro optimální osvětlení a stabilitu.

Zvláštní příslušenství:

Osvětlovací jednotka č. 490545.

Náhradní díl:

Měřicí stupnice č. 490542.