Precizna merilna lupa 12

Št. art.: 490540 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 30,30 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 6 mm
Delitev skale 0,05 mm
Sistem leč aplanatična
Povečava (x-krat) 12
Višina izvedbe 41 mm
Vrsta izdelka Merilne lupe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490540 12
EAN/GTIN 4045197563842

Opis

Izvedba:

Z aplanatičnim sistemom leč. Fino gravirana merilna skala, odčitavanje brez bleščanja.
Specialna odprta oblika tubusa za optimalno osvetlitev in stabilnost.

Dodatni pribor:

Svetilna enota art.490545.

Rezervni del:

Merilna skala art. 490542.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli