DSC-IC 40.00-43.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Č. pol.: 4880188
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880188
EAN/GTIN 7291075241501
Číslo výrobcu 4880188
Číslo L L24020 15

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 33 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 43.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Délka stopky (LS) 40 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky