DSC-IC 40.00-43.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine, za povrtanje z notranjim navojem in kaseto

Št. art.: 4880188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4880188
EAN/GTIN 7291075241501
Številka proizvajalca 4880188
L-število L24020 15

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 33 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-O16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 43,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse