GPS-08-25-155 IC950 Vodicí podložky z tvrdokovu pro pistolové vrtáky

Č. pol.: 4815133
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4815133
EAN/GTIN 7291075355970
Číslo výrobcu 4815133
Číslo L L24020 639

Popis

Popis:

  • Vřetena příslušenství
  • Celková délka (OAL): 25 mm
  • Šířka hřídele (B): 8 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL): 25 mm
  • Šírka stopky (B): 8 mm