Vymeniteľný závitník pre MultiCheck Digital, Závit: M2

Č. pol.: 486514 M2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Druh závitu M
Závit M2
Stúpanie závitov 0,45 mm
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 486514 M2
EAN/GTIN 4046122634255
Číslo výrobcu 232694
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Vhodné pro:

Základné zariadenie 486511 vel. 2 – 10, meracie puzdro c. 486512 vel. 2 – 10 a ochranné puzdro c. 486515 vel. M2 až M10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka