Zamenljiva navojna šablona za MultiCheck Digital, Navoj: M2

Št. art.: 486514 M2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta šablone Šablona
Vrsta navoja M
Navoj M2
Korak navoja 0,45 mm
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 486514 M2
EAN/GTIN 4046122634255
Številka proizvajalca 232694
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Primerno za:

Osnovna naprava 486511 vel. 2–10, merilni tulec art. 486512 vel. 2–10 in zaščitni tulec art. 486515 vel. M2 do M10.