Meracie puzdro pre závitník/kalibračný tŕň pre nepodarky pre MultiCheck Digital, Pre závit: 2-10

Č. pol.: 486512 2-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: MF

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu MF
Závit M14×0,5 6g
Úžitková dĺžka 55 mm
Celková dĺžka 58,5 mm
Priemer 15 mm
Materiál 1.4305
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 486512 2-10
EAN/GTIN 4046122634484
Číslo výrobcu 229747
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Vhodné pro:

Základné zariadenie 486511 vel. 2 – 10, príp. ochranné puzdro c. 486515 vel. M2 až M10.

Vhodné pro:

Závit vel.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka