• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Utbytesgängtolk för MultiCheck Digital, Gänga: M2

Art-nr.: 486514 M2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Gåtolk
Gängtyp M
Gänga M2
Gängstigning 0,45 mm
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Gängtolk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 486514 M2
EAN/GTIN 4046122634255
Tillverkarens nummer 232694
Tillverkare/ansvarig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Benämning

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN ISO 1502.

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 2-10, mäthylsa nr 486512 storlek 2-10 och skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.