Meracie puzdro pre závitník/kalibračný tŕň pre nepodarky pre MultiCheck Digital 12-20

Č. pol.: 486512 12-20
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu MF
Závit M22×0,5 6g
Úžitková dĺžka 84 mm
Celková dĺžka 87,5 mm
Priemer 23,5 mm
Materiál 1.4305
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486512 12-20
EAN/GTIN 4046122634491

Popis

Vhodné pro:

Základné zariadenie 486511 vel. 12 – 20, ochranné puzdro c. 486515 vel. M12 až M20.

Vhodné pro:

Závit vel.: M12; M14; M16; M18; M20