Tampon de măsurare pentru calibru de filet/Calibru tampon „nu trece” pentru MultiCheck Digital, Pentru filet: 2-10

Cod articol.: 486512 2-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 15 mm
Lungimea totală 58,5 mm
Lungime utilă 55 mm
Filet M14
Tip de filet MF
Pasul filetului 0,5 mm
Material oţel superior
Tip produs messhülse

Identificare și clasificare

Cod articol 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484
Număr producător 229747
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Adaptat pentru:

Dispozitiv de bază 486511 Ref. 2-10 sau manşon de protecţie Cod 486515 Ref. M2 până la M10.

Adaptat pentru:

Filet Ref.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10