{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gängtyp | MF | |
| Gänga | M14×0,5 6g | |
| Effektiv längd | 55 mm | |
| totallängd | 58,5 mm | |
| diameter | 15 mm | |
| Material | 1.4305 | |
| Produktslag | Skyddshylsa |
| Artikelnummer | 486512 2-10 | |
| EAN/GTIN | 4046122634484 | |
| Tillverkarens nummer | 229747 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |